KMT
SUS止めねじ付きベアリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
寸法d(mm)
20
10
12
15
20
寸法W(mm)
18
15
17
21
19
20
23
13
14
18
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07561657
品番
SUR6904ZZ
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
セットカラー・止めねじ一体型ベアリング
質量(g)
51
寸法H(mm)
3.5
寸法d(mm)
20
寸法r(mm)
0.3
寸法D(mm)
37
寸法B(mm)
9
寸法W(mm)
18
公差d(mm)
+0.018/0
M
M4×0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方