仕様エレクトレット複合不織布
寸法F(mm)235
寸法D(mm)210
寸法B(mm)270
寸法C(mm)66
寸法W(mm)250
寸法G(mm)235
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚(通気ギャラリー)(mm)1.5
板厚(本体押え枠)(mm)1.5
板厚(フード)(mm)1.5
材質(通気ギャラリー)ステンレス
材質(防水パッキン)CRスポンジ 接着テープ付(難燃性:UL94 HF-1)
材質(フィルター押え)ステンレス(塩害対策)
材質(フード)ステンレス
材質(プレフィルター)不織布フィルター
材質(防虫網)SUS304 16メッシュ
ギャラリー開口部面積(cm2)105