画像準備中

小型通気ギャラリー(屋内用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品- フィルター- 注文コード07561864 品番SG1-10-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は付属品・フィルター・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
付属品- 材質(本体)鋼板 質量(g)238 寸法t(mm)1.6 フィルター- 仕上下塗り付き 最大風量(m3/min)- 保護IP20 ファン- RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(ボルト・ナット)下塗り付き 板厚(本体)(mm)1.6 ギャラリー開口部面積(cm2)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする