篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
小型通気ギャラリー(屋内用)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
-
フィルター
-
注文コード
07561882
品番
SG1-15-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
付属品・フィルター・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
-
材質(本体)
鋼板
質量(g)
468
寸法t(mm)
1.6
フィルター
-
仕上
下塗り付き
最大風量(m
3
/min)
-
保護
IP20
ファン
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上(ボルト・ナット)
下塗り付き
板厚(本体)(mm)
1.6
ギャラリー開口部面積(cm
2
)
48