画像準備中

小型通気ギャラリー(屋内用)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 付属品109S008(山洋電気) フィルター交換用:SG1F-12-2 注文コード07561943 品番SG1-12-2-F2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は付属品・フィルター・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
付属品109S008(山洋電気) 材質(本体)鋼板 質量(g)2059 寸法t(mm)1.2 フィルター交換用:SG1F-12-2 仕上下塗り付き 最大風量(m3/min)1.97(50Hz)/2.24(60Hz) 保護IP20 ファンAC200V2個付 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(ボルト・ナット)下塗り付き 板厚(本体)(mm)1.2 ギャラリー開口部面積(cm2)161

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする