ファン付ギャラリー(塩害対策仕様)交換用フィルター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード07562004 品番GFS120-FST-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
仕様塩害対策フィルターのみの品番(交換用) 材質塩害対策フィルターケース:SUS304製 材質(本体)ステンレス タイプ塩害対策フィルターのみの品番(交換用) 保護IP45 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする