画像準備中

ファン付ギャラリー(ステンレス製)IP45

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 定格電圧(V)100 注文コード07562038 品番GFS-90W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電圧など6種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)100 寸法A(mm)140 寸法D(mm)125 寸法E(mm)125 寸法B(mm)140 寸法C(mm)52 最大風量(m3/min)0.4(50Hz)/0.52(60Hz) 入力(W)11/9 RoHS指令(10物質対応)対応 板厚(通気ギャラリー)(mm)1.5 板厚(本体押え枠)(mm)1.2 板厚(フィルターカバー)(mm)1 材質(通気ギャラリー)SUS 材質(押え枠)SUS 材質(フィルターカバー)SUS 材質(防塵フィルター)ポリエステル 材質(水切フィルター)塩化ビニリデン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする