篠原電機
ファン付ギャラリー(ステンレス製)IP45
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
定格電圧(V)
100
100
AC100
全6種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
07562056
品番
GFS-120W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
100
寸法A(mm)
170
寸法D(mm)
155
寸法E(mm)
155
寸法B(mm)
170
寸法C(mm)
65
最大風量(m
3
/min)
1(50Hz)/1.2(60Hz)
入力(W)
15/14
RoHS指令(10物質対応)
対応
板厚(通気ギャラリー)(mm)
1.5
板厚(本体押え枠)(mm)
1.2
板厚(フィルターカバー)(mm)
1
材質(通気ギャラリー)
SUS
材質(押え枠)
SUS
材質(フィルターカバー)
SUS
材質(防塵フィルター)
ポリエステル
材質(水切フィルター)
塩化ビニリデン