MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
バレーボール 4号 レクリエーション用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07562095
品番
V460W
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
マシンステッチならではの柔らかな感触と衝撃低減性。中学生・ママさん用。
材質
人工皮革
色
ブルー/イエロー
質量(g)
240〜260
サイズ(cm)
4号:円周62〜64
圧力(MPa[kgf/cm
2
])
推奨内圧:0.200〜0.250
注意
※空気の入れすぎにご注意ください。最適圧力は、ボール本体の空気注入口に記載の圧力表示をご参照ください。