寸法H(mm)66
寸法F(mm)120
寸法D(mm)100
寸法B(mm)150
寸法C(mm)66
寸法W(mm)-
寸法G(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上(通気ギャラリー)下塗り付き(鋼板)
仕上(本体押え枠)電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上(鋼板)
仕上(フード)下塗り付き(鋼板)
板厚(通気ギャラリー)(mm)1.6(鋼板)/1.5(ステンレス)
板厚(本体押え枠)(mm)1.6(鋼板)/1.5(ステンレス)
板厚(フード)(mm)1.6(鋼板)/1.5(ステンレス)
材質(通気ギャラリー)鋼板/ステンレス
材質(防水パッキン)CRスポンジ 接着テープ付(難燃性:UL94 HF-1)
材質(押え枠)鋼板/ステンレス
材質(フード)鋼板/ステンレス
材質(プレフィルター)不織布フィルター
材質(防虫網)SUS304 16メッシュ
ギャラリー開口部面積(cm2)22