画像準備中

フード付ギャラリー(屋外用)IPX4

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 寸法B(mm)270 寸法W(mm)250 注文コード07562135 品番FG-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は寸法B・寸法Wなど6種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)125 寸法F(mm)235 寸法D(mm)210 寸法B(mm)270 寸法C(mm)66 寸法W(mm)250 寸法G(mm)235 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(通気ギャラリー)下塗り付き(鋼板) 仕上(本体押え枠)電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上(鋼板) 仕上(フード)下塗り付き(鋼板) 板厚(通気ギャラリー)(mm)1.6(鋼板)/1.5(ステンレス) 板厚(本体押え枠)(mm)1.6(鋼板)/1.5(ステンレス) 板厚(フード)(mm)1.6(鋼板)/1.5(ステンレス) 材質(通気ギャラリー)鋼板/ステンレス 材質(防水パッキン)CRスポンジ 接着テープ付(難燃性:UL94 HF-1) 材質(押え枠)鋼板/ステンレス 材質(フード)鋼板/ステンレス 材質(プレフィルター)不織布フィルター 材質(防虫網)SUS304 16メッシュ ギャラリー開口部面積(cm2)105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする