付属品コード1m、フィンガーガード付(山洋電気)
材質ステンレス製
サイズ120角
質量(g)1056
電圧(V)AC100
寸法F(mm)62.5
寸法D(mm)150
寸法E(mm)85
寸法C(mm)132
電源コード(m)1
フィルター交換用:FKF-12
寸法G(mm)-
最大風量(m3/min)0.73(50Hz)/0.81(60Hz)
保護IP34
ファン109S005
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルカット寸法(mm)110×110
スタッド径4-M3
仕上(フード)-
板厚(フード)(mm)1.5
材質(フード)SUS304
材質(プレフィルター)不織布フィルター
材質(防虫網)SUS304 16メッシュ