付属品コード1m、フィンガーガード付(山洋電気)
材質ステンレス製
サイズ160角
質量(g)3005
電圧(V)AC100
寸法F(mm)103
寸法D(mm)270
寸法E(mm)106
寸法C(mm)250
電源コード(m)1
フィルター交換用:FKF-20
寸法G(mm)-
最大風量(m3/min)5.20(50Hz)/6.16(60Hz)
保護IP34
ファン109-601
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルカット寸法(mm)235×190
スタッド径5-M6
仕上(フード)-
板厚(フード)(mm)1.5
材質(フード)SUS304
材質(プレフィルター)不織布フィルター
材質(防虫網)SUS304 16メッシュ