色ベージュ(5Y7/1色)
材質(本体)ABS樹脂 UL-94-V-O
質量(g)150
電圧(V)-
シリーズGPC
寸法A(mm)150
寸法B(mm)120
電源コード(m)1
フィルター交換用:GPC-12-F(標準)、GPC-12-FH(細目)
寸法d(Φmm)3.5
最大風量(m3/min)-
保護IP20
穴ピッチ(mm)ねじ止め:132(P)
ファン-
取付穴ピッチ(mm)132(Φd=3.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルカット寸法(mm)120.5、121、121
パネル厚(mm)1.6、2.3、3.2
材質(プレフィルター)ウレタンフォーム製
ギャラリー開口部面積(cm2)52
ファン電源線長さ(mm)1000