イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの 六角穴付ボタンボルト
六角穴付きボタンボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
07562601
品番
CSDM8-20P-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
ステンレススチール
長さ(mm)
20
頭部形状
ボタン
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M8