色黒
材質(本体)ABS樹脂 UL-94-V-O
質量(g)88
電圧(V)ファン:AC200
シリーズGPC
寸法A(mm)120
寸法B(mm)92
電源コード(m)1
フィルター交換用:GPC-9-F(標準)、GPC-9-FH(細目)
寸法d(Φmm)3.5
最大風量(m3/min)0.44(50Hz)/0.52(60Hz)
保護IP20
穴ピッチ(mm)ねじ止め:104(P)
ファン109S092(山洋電気)
取付穴ピッチ(mm)104(Φd=3.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルカット寸法(mm)92.5、93、93
パネル厚(mm)1.6、2.3、3.2
材質(プレフィルター)ウレタンフォーム製
ギャラリー開口部面積(cm2)28
ファン電源線長さ(mm)1000