画像準備中

プラスチックギャラリーGPCシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 寸法A(mm)150 注文コード07562668 品番GPC-12B-F2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は寸法A・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)ABS樹脂 UL-94-V-O 質量(g)150 電圧(V)ファン:AC200 シリーズGPC 寸法A(mm)150 寸法B(mm)120 電源コード(m)1 フィルター交換用:GPC-12-F(標準)、GPC-12-FH(細目) 寸法d(Φmm)3.5 最大風量(m3/min)0.97(50Hz)/1.12(60Hz) 保護IP20 穴ピッチ(mm)ねじ止め:132(P) ファン109S008(山洋電気) 取付穴ピッチ(mm)132(Φd=3.5) RoHS指令(10物質対応)対応 パネルカット寸法(mm)120.5、121、121 パネル厚(mm)1.6、2.3、3.2 材質(プレフィルター)ウレタンフォーム製 ギャラリー開口部面積(cm2)52 ファン電源線長さ(mm)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする