色黒
材質(本体)ABS樹脂 UL-94-V-O
質量(g)250
電圧(V)ファン:AC200
シリーズGPC
寸法A(mm)200
寸法B(mm)160
電源コード(m)1
フィルター交換用:GPC-16-F(標準)、GPC-16-FH(細目)
寸法d(Φmm)5.5
最大風量(m3/min)2.72(50Hz)/3.28(60Hz)
保護IP20
穴ピッチ(mm)ねじ止め:174(P)
ファン109-602(山洋電気)
取付穴ピッチ(mm)174(Φd=5.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルカット寸法(mm)160.5、161、161
パネル厚(mm)1.6、2.3、3.2
材質(プレフィルター)ウレタンフォーム製
ギャラリー開口部面積(cm2)96
ファン電源線長さ(mm)1000