篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
プラスチックギャラリー(前面開閉型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
5Y7/1
注文コード
07562792
品番
GPVW-12F
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,598
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
5Y7/1
材質(本体)
ABS樹脂
寸法A(mm)
120.5/121
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル厚(mm)
1.6、2.0/2.3
材質(プレフィルター)
不織布