組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個極数(P)28適合電線(mm2)ネジ側2/ラッピング側Φ0.8×2注文コード07564369品番CTWL-15R-28U
参考基準価格(税別)¥9,494販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

省スペースを考慮した2段端子台CTWシリーズは、盤内における端子台スペースを半分に抑えることができます。
上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらからでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。
CTW-15S2はTUVの認定を取得していますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。
適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。
両側ネジ結線タイプのCTW-15S2の他に片側がラッピング結線できるタイプのCTW-15Rがあります。

形状2段取付方式DIN35mm構造ラッピング全長L(mm)端子台:233定格絶縁電圧(V)AC・DC 250端子間ピッチ(mm)8定格通電電流ネジ側2mm2-15A/ラッピング側Φ0.8×2-15Aねじ寸法M3.5適合電線(mm2)ネジ側2/ラッピング側Φ0.8×2結線方式セルフアップ構成部品(中間板)CTW-15R、(側板)CTW-15L(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2極数(P)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする