曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研

省スペースを考慮した2段端子台CTWシリーズは、盤内における端子台スペースを半分に抑えることができます。
上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらからでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。
CTW-15S2はTUVの認定を取得していますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。
適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。
両側ネジ結線タイプのCTW-15S2の他に片側がラッピング結線できるタイプのCTW-15Rがあります。

形状2段取付方式DIN35mm端子間ピッチ(mm)8ねじ寸法M3.5結線方式セルフアップ内容量1個
238件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
定格絶縁電圧(V)
定格通電電流
適合電線(mm2)
構成部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07564098CTWL-15R-1U端子台:17AC・DC 250ネジ側2mm2-15A/ラッピング側Φ0.8×2-15Aネジ側2/ラッピング側Φ0.8×2(中間板)CTW-15R、(側板)CTW-15L(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
896
769
846(税込)
15日以内出荷
返品不可
07564107CTWL-15R-2U端子台:25AC・DC 250ネジ側2mm2-15A/ラッピング側Φ0.8×2-15Aネジ側2/ラッピング側Φ0.8×2(中間板)CTW-15R、(側板)CTW-15L(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
1,214
999
1,099(税込)
15日以内出荷
返品不可
07564116CTWL-15R-3U端子台:33AC・DC 250ネジ側2mm2-15A/ラッピング側Φ0.8×2-15Aネジ側2/ラッピング側Φ0.8×2(中間板)CTW-15R、(側板)CTW-15L(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
1,533
1,298
1,428(税込)
15日以内出荷
返品不可
07564125CTWL-15R-4U端子台:41AC・DC 250ネジ側2mm2-15A/ラッピング側Φ0.8×2-15Aネジ側2/ラッピング側Φ0.8×2(中間板)CTW-15R、(側板)CTW-15L(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
1,852
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
07564141CTWL-15R-5U端子台:49AC・DC 250ネジ側2mm2-15A/ラッピング側Φ0.8×2-15Aネジ側2/ラッピング側Φ0.8×2(中間板)CTW-15R、(側板)CTW-15L(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
2,169
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
07564150CTWL-15R-6U端子台:57AC・DC 250ネジ側2mm2-15A/ラッピング側Φ0.8×2-15Aネジ側2/ラッピング側Φ0.8×2(中間板)CTW-15R、(側板)CTW-15L(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
2,488
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
07564159CTWL-15R-7U端子台:65AC・DC 250ネジ側2mm2-15A/ラッピング側Φ0.8×2-15Aネジ側2/ラッピング側Φ0.8×2(中間板)CTW-15R、(側板)CTW-15L(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
2,806
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
07564168CTWL-15R-8U端子台:73AC・DC 250ネジ側2mm2-15A/ラッピング側Φ0.8×2-15Aネジ側2/ラッピング側Φ0.8×2(中間板)CTW-15R、(側板)CTW-15L(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
3,125
2,698
2,968(税込)
15日以内出荷
返品不可
07564177CTWL-15R-9U端子台:81AC・DC 250ネジ側2mm2-15A/ラッピング側Φ0.8×2-15Aネジ側2/ラッピング側Φ0.8×2(中間板)CTW-15R、(側板)CTW-15L(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
3,444
2,898
3,188(税込)
15日以内出荷
返品不可
07564186CTWL-15R-10U端子台:89AC・DC 250ネジ側2mm2-15A/ラッピング側Φ0.8×2-15Aネジ側2/ラッピング側Φ0.8×2(中間板)CTW-15R、(側板)CTW-15L(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
3,762
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
07564195CTWL-15R-11U端子台:97AC・DC 250ネジ側2mm2-15A/ラッピング側Φ0.8×2-15Aネジ側2/ラッピング側Φ0.8×2(中間板)CTW-15R、(側板)CTW-15L(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
4,080
3,500
3,850(税込)
15日以内出荷
返品不可
07564211CTWL-15R-12U端子台:105AC・DC 250ネジ側2mm2-15A/ラッピング側Φ0.8×2-15Aネジ側2/ラッピング側Φ0.8×2(中間板)CTW-15R、(側板)CTW-15L(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
4,398
3,798
4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
07564220CTWL-15R-13U端子台:113AC・DC 250ネジ側2mm2-15A/ラッピング側Φ0.8×2-15Aネジ側2/ラッピング側Φ0.8×2(中間板)CTW-15R、(側板)CTW-15L(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
4,717
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
07564229CTWL-15R-14U端子台:121AC・DC 250ネジ側2mm2-15A/ラッピング側Φ0.8×2-15Aネジ側2/ラッピング側Φ0.8×2(中間板)CTW-15R、(側板)CTW-15L(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
5,036
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
07564238CTWL-15R-15U端子台:129AC・DC 250ネジ側2mm2-15A/ラッピング側Φ0.8×2-15Aネジ側2/ラッピング側Φ0.8×2(中間板)CTW-15R、(側板)CTW-15L(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
5,354
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
返品不可
07564247CTWL-15R-16U端子台:137AC・DC 250ネジ側2mm2-15A/ラッピング側Φ0.8×2-15Aネジ側2/ラッピング側Φ0.8×2(中間板)CTW-15R、(側板)CTW-15L(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
5,673
4,898
5,388(税込)
15日以内出荷
返品不可
07564256CTWL-15R-17U端子台:145AC・DC 250ネジ側2mm2-15A/ラッピング側Φ0.8×2-15Aネジ側2/ラッピング側Φ0.8×2(中間板)CTW-15R、(側板)CTW-15L(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
5,990
5,198
5,718(税込)
15日以内出荷
返品不可
07564265CTWL-15R-18U端子台:153AC・DC 250ネジ側2mm2-15A/ラッピング側Φ0.8×2-15Aネジ側2/ラッピング側Φ0.8×2(中間板)CTW-15R、(側板)CTW-15L(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
6,309
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
07564281CTWL-15R-19U端子台:161AC・DC 250ネジ側2mm2-15A/ラッピング側Φ0.8×2-15Aネジ側2/ラッピング側Φ0.8×2(中間板)CTW-15R、(側板)CTW-15L(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
6,628
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
07564290CTWL-15R-20U端子台:169AC・DC 250ネジ側2mm2-15A/ラッピング側Φ0.8×2-15Aネジ側2/ラッピング側Φ0.8×2(中間板)CTW-15R、(側板)CTW-15L(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
6,946
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
07564299CTWL-15R-21U端子台:177AC・DC 250ネジ側2mm2-15A/ラッピング側Φ0.8×2-15Aネジ側2/ラッピング側Φ0.8×2(中間板)CTW-15R、(側板)CTW-15L(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
7,265
6,298
6,928(税込)
15日以内出荷
返品不可
07564308CTWL-15R-22U端子台:185AC・DC 250ネジ側2mm2-15A/ラッピング側Φ0.8×2-15Aネジ側2/ラッピング側Φ0.8×2(中間板)CTW-15R、(側板)CTW-15L(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
7,583
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
07564317CTWL-15R-23U端子台:193AC・DC 250ネジ側2mm2-15A/ラッピング側Φ0.8×2-15Aネジ側2/ラッピング側Φ0.8×2(中間板)CTW-15R、(側板)CTW-15L(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
7,901
6,798
7,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
07564326CTWL-15R-24U端子台:201AC・DC 250ネジ側2mm2-15A/ラッピング側Φ0.8×2-15Aネジ側2/ラッピング側Φ0.8×2(中間板)CTW-15R、(側板)CTW-15L(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
8,220
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
07564335CTWL-15R-25U端子台:209AC・DC 250ネジ側2mm2-15A/ラッピング側Φ0.8×2-15Aネジ側2/ラッピング側Φ0.8×2(中間板)CTW-15R、(側板)CTW-15L(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
8,538
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
07564351CTWL-15R-26U端子台:217AC・DC 250ネジ側2mm2-15A/ラッピング側Φ0.8×2-15Aネジ側2/ラッピング側Φ0.8×2(中間板)CTW-15R、(側板)CTW-15L(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
8,857
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
07564360CTWL-15R-27U端子台:225AC・DC 250ネジ側2mm2-15A/ラッピング側Φ0.8×2-15Aネジ側2/ラッピング側Φ0.8×2(中間板)CTW-15R、(側板)CTW-15L(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
9,175
7,898
8,688(税込)
15日以内出荷
返品不可
07564369CTWL-15R-28U端子台:233AC・DC 250ネジ側2mm2-15A/ラッピング側Φ0.8×2-15Aネジ側2/ラッピング側Φ0.8×2(中間板)CTW-15R、(側板)CTW-15L(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
9,494
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
07564378CTWL-15R-29U端子台:241AC・DC 250ネジ側2mm2-15A/ラッピング側Φ0.8×2-15Aネジ側2/ラッピング側Φ0.8×2(中間板)CTW-15R、(側板)CTW-15L(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
9,812
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
07564387CTWL-15R-30U端子台:249AC・DC 250ネジ側2mm2-15A/ラッピング側Φ0.8×2-15Aネジ側2/ラッピング側Φ0.8×2(中間板)CTW-15R、(側板)CTW-15L(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
10,130
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
07564396CTWL-15R-31U端子台:257AC・DC 250ネジ側2mm2-15A/ラッピング側Φ0.8×2-15Aネジ側2/ラッピング側Φ0.8×2(中間板)CTW-15R、(側板)CTW-15L(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
10,449
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
07564405CTWL-15R-32U端子台:265AC・DC 250ネジ側2mm2-15A/ラッピング側Φ0.8×2-15Aネジ側2/ラッピング側Φ0.8×2(中間板)CTW-15R、(側板)CTW-15L(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
10,767
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
07564421CTWL-15R-33U端子台:273AC・DC 250ネジ側2mm2-15A/ラッピング側Φ0.8×2-15Aネジ側2/ラッピング側Φ0.8×2(中間板)CTW-15R、(側板)CTW-15L(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
11,086
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
07564430CTWL-15R-34U端子台:281AC・DC 250ネジ側2mm2-15A/ラッピング側Φ0.8×2-15Aネジ側2/ラッピング側Φ0.8×2(中間板)CTW-15R、(側板)CTW-15L(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
11,405
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
07564439CTWL-15R-35U端子台:289AC・DC 250ネジ側2mm2-15A/ラッピング側Φ0.8×2-15Aネジ側2/ラッピング側Φ0.8×2(中間板)CTW-15R、(側板)CTW-15L(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
11,722
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
07564448CTWL-15R-36U端子台:297AC・DC 250ネジ側2mm2-15A/ラッピング側Φ0.8×2-15Aネジ側2/ラッピング側Φ0.8×2(中間板)CTW-15R、(側板)CTW-15L(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
12,041
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
07564457CTWL-15R-37U端子台:305AC・DC 250ネジ側2mm2-15A/ラッピング側Φ0.8×2-15Aネジ側2/ラッピング側Φ0.8×2(中間板)CTW-15R、(側板)CTW-15L(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
12,359
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
07564466CTWL-15R-38U端子台:313AC・DC 250ネジ側2mm2-15A/ラッピング側Φ0.8×2-15Aネジ側2/ラッピング側Φ0.8×2(中間板)CTW-15R、(側板)CTW-15L(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
12,678
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
07564475CTWL-15R-39U端子台:321AC・DC 250ネジ側2mm2-15A/ラッピング側Φ0.8×2-15Aネジ側2/ラッピング側Φ0.8×2(中間板)CTW-15R、(側板)CTW-15L(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
12,997
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
07564491CTWL-15R-40U端子台:329AC・DC 250ネジ側2mm2-15A/ラッピング側Φ0.8×2-15Aネジ側2/ラッピング側Φ0.8×2(中間板)CTW-15R、(側板)CTW-15L(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
13,315
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
07564500CTWL-15R-41U端子台:337AC・DC 250ネジ側2mm2-15A/ラッピング側Φ0.8×2-15Aネジ側2/ラッピング側Φ0.8×2(中間板)CTW-15R、(側板)CTW-15L(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
13,633
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
07564509CTWL-15R-42U端子台:345AC・DC 250ネジ側2mm2-15A/ラッピング側Φ0.8×2-15Aネジ側2/ラッピング側Φ0.8×2(中間板)CTW-15R、(側板)CTW-15L(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
13,951
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
07564518CTWL-15R-43U端子台:353AC・DC 250ネジ側2mm2-15A/ラッピング側Φ0.8×2-15Aネジ側2/ラッピング側Φ0.8×2(中間板)CTW-15R、(側板)CTW-15L(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
14,270
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
07564527CTWL-15R-44U端子台:361AC・DC 250ネジ側2mm2-15A/ラッピング側Φ0.8×2-15Aネジ側2/ラッピング側Φ0.8×2(中間板)CTW-15R、(側板)CTW-15L(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
14,589
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
07564536CTWL-15R-45U端子台:369AC・DC 250ネジ側2mm2-15A/ラッピング側Φ0.8×2-15Aネジ側2/ラッピング側Φ0.8×2(中間板)CTW-15R、(側板)CTW-15L(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
14,907
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
07564545CTWL-15R-46U端子台:377AC・DC 250ネジ側2mm2-15A/ラッピング側Φ0.8×2-15Aネジ側2/ラッピング側Φ0.8×2(中間板)CTW-15R、(側板)CTW-15L(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
15,226
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
07564561CTWL-15R-47U端子台:385AC・DC 250ネジ側2mm2-15A/ラッピング側Φ0.8×2-15Aネジ側2/ラッピング側Φ0.8×2(中間板)CTW-15R、(側板)CTW-15L(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
15,543
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
07564570CTWL-15R-48U端子台:393AC・DC 250ネジ側2mm2-15A/ラッピング側Φ0.8×2-15Aネジ側2/ラッピング側Φ0.8×2(中間板)CTW-15R、(側板)CTW-15L(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
15,862
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
07564579CTWL-15R-49U端子台:401AC・DC 250ネジ側2mm2-15A/ラッピング側Φ0.8×2-15Aネジ側2/ラッピング側Φ0.8×2(中間板)CTW-15R、(側板)CTW-15L(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
16,181
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
07564588CTWL-15R-50U端子台:409AC・DC 250ネジ側2mm2-15A/ラッピング側Φ0.8×2-15Aネジ側2/ラッピング側Φ0.8×2(中間板)CTW-15R、(側板)CTW-15L(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
16,499
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする