画像準備中

カバー付スペースヒーター

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ヒーター:SEHC 材質(キャップ)端子:陶器製(M5ねじ) 材質(カバー)SPCC 取付方式2点取付 電気容量(W)200 注文コード07564558 品番SHC2-1120-OH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は材質・取付方式・電気容量など168種類から選べます 他の種類を見る
仕様サーモスタット付、OUTLINE※C-82:[G] 材質ヒーター:SEHC 長さ(mm)キャピラリー:1000 質量(g)1132 タイプ標準 取付方式2点取付 寸法H(mm)50 寸法D(mm)70 寸法W(mm)530 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×70×50 電気容量(W)200 寸法P(mm)550 取付穴(mm)5.5 電源電圧(V)110 材質(キャップ)端子:陶器製(M5ねじ) 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上 取付穴径(Φmm)5.5 材質(カバー)SPCC 寸法P1(mm)- 寸法P2(mm)- 寸法P3(mm)- 動作表示灯- ヒーター容量(W)200 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000 可変範囲サーモスタット:0〜40° 端子カバー- 接点容量(A)サーモスタット:AC250V 20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07564585
2023-02-19
用途:
制御盤のメンテナンス
キャリアポートレイ 様 (サービス業)

端子位置が左右違ていました。
使用上は問題ありませんが取り付け穴のピッチ確認が必要です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする