仕様OUTLINE※C-82:[H]材質ヒーター:SEHC長さ(mm)-質量(g)714タイプ標準取付方式2点取付寸法H(mm)50寸法D(mm)70寸法W(mm)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×70×50電気容量(W)100寸法P(mm)300取付穴(mm)5.5電源電圧(V)220材質(キャップ)端子:陶器製(M5ねじ)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上取付穴径(Φmm)5.5材質(カバー)SPCC寸法P1(mm)-寸法P2(mm)-寸法P3(mm)-動作表示灯-ヒーター容量(W)100RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000可変範囲-端子カバー付接点容量(A)-