仕様OUTLINE※C-82:[A]
材質ヒーター:SUS430
長さ(mm)-
質量(g)540
タイプ標準
取付方式4点取付
寸法H(mm)50
寸法D(mm)92
寸法W(mm)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×92×50
電気容量(W)50
寸法P(mm)-
取付穴(mm)5.5
電源電圧(V)110
材質(キャップ)端子:陶器製(M5ねじ)
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
取付穴径(Φmm)5.5
材質(カバー)SPCC
寸法P1(mm)132
寸法P2(mm)84
寸法P3(mm)-
動作表示灯-
ヒーター容量(W)50
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
可変範囲-
端子カバー-
接点容量(A)-