画像準備中

スペースヒーター 端子台タイプ

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ヒーター:SUS430 材質(カバー)SPCC 電気容量(W)50 電源電圧(V)110 注文コード07566545 品番SHC4-1105S-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は材質・電気容量・電源電圧など19種類から選べます 他の種類を見る

電線接続部に端子台が組み込まれておりますので、作業も良好です。

材質ヒーター:SUS430 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×92×50 電気容量(W)50 電源電圧(V)110 仕様端子台形、OUTLINE※C-82:[J] 質量(g)524 取付方式4点取付 取付穴(mm)5.5 材質(カバー)SPCC RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
機器保温に使用

交換前に使用していたヒーターはカバーがなく、むき出し状態で危険であったが、この商品はカバーがあり安全性が高く良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする