篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
スペースヒーター 端子台タイプ
(1件のレビュー)
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ヒーター:SUS430
材質(カバー)
SPCC
電気容量(W)
50
電源電圧(V)
220
注文コード
07566572
品番
SHC4-2205S-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・電気容量・電源電圧
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
電線接続部に端子台が組み込まれておりますので、作業も良好です。
材質
ヒーター:SUS430
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×92×50
電気容量(W)
50
電源電圧(V)
220
仕様
端子台形、OUTLINE※C-82:[J]
質量(g)
524
取付方式
4点取付
取付穴(mm)
5.5
材質(カバー)
SPCC
RoHS指令(10物質対応)
対応