篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
スペースヒーター ミニマムタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
-
材質(プレート)
ヒーター:SUS430
材質(カバー)
SUS304
注文コード
07566728
品番
SHCM4-1103AS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
質量(g)
318
寸法L(mm)
130
端子ねじ
M4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×80×50
寸法P(mm)
80
材質(プレート)
ヒーター:SUS430
材質(カバー)
SUS304
ヒータ定格
110V 30W
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上(カバー)
-