篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
スペースヒーター ミニマムタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
サーモスタット付
材質(プレート)
ヒーター:SEHC
材質(カバー)
SPCC
注文コード
07566816
品番
SHCM4-1110-OH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サーモスタット付
質量(g)
550
寸法L(mm)
215
端子ねじ
M4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
252×92×71
寸法P(mm)
132
材質(プレート)
ヒーター:SEHC
材質(カバー)
SPCC
ヒータ定格
110V 100W
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上(カバー)
電気亜鉛めっき三価クロメート処理