篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
スペースヒーター シーズヒーター仕様
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07566825
品番
SSH-1105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
容量
110V、50W
寸法L(mm)
160
ねじ径
M5(端子)
寸法B(mm)
132
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×92×50
材質(カバー)
打抜鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応