篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
スペースヒーター シーズヒーター仕様
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07566868
品番
SSH-2220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
容量
220V、200W
寸法L(mm)
250
ねじ径
M5(端子)
寸法B(mm)
202
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×92×50
材質(カバー)
打抜鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応