篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
アース端子 E型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07567017
品番
E5-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。
1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています。
ねじ径
M5
ねじ穴数
2
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
15
寸法T(mm)
5
定格電流(A)
(分電盤)50以下
用途
国土交通省の規格に準拠したアース端子です。
仕様
接地線の太さ:5.5mm
2
以下
質量(g)
32
許容電流(A)
187
寸法t(mm)
5
寸法D(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応