アース端子 E型

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07567026 品番 E5-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。
1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています。

ねじ径M5 ねじ穴数3 寸法A(mm)45 寸法B(mm)15 寸法C(mm)15 寸法T(mm)5 定格電流(A)(分電盤)50以下 用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。 仕様接地線の太さ:5.5mm2以下 質量(g)47 許容電流(A)187 寸法t(mm)5 寸法D(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:208

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする