篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
アース端子 E型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07567044
品番
E6-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。
1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています。
ねじ径
M6
ねじ穴数
1
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
15
寸法T(mm)
6
定格電流(A)
(分電盤)51〜100
用途
国土交通省の規格に準拠したアース端子です。
仕様
接地線の太さ:8〜22mm
2
質量(g)
37
許容電流(A)
225
寸法t(mm)
6
寸法D(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応