画像準備中

アース端子 ECK型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07567333 品番 ECK8-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。
定格電流400Aまで1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています
ECK型はコーナー部分などボルト締めが困難な狭い箇所でご使用いただくと便利です。

ねじ径M8 ねじ穴数2 寸法A(mm)40 寸法B(mm)20 寸法C(mm)20 寸法T(mm)6 定格電流(A)(分電盤)101〜225 用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする