篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
グリーンボルト(鉄タイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
07567473
品番
BECF-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
種別
EC・ECK型用
材質(本体)
炭素鋼材
寸法L(mm)
15
仕上
ニッケルめっき付(頭部グリーン塗装)
ねじの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応