篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
グリーンボルト
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
07567516
品番
BEX-6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
プラスドライバーで締め付け可能な六角アプセットタイプです。
用途
アース端子用頭部グリーン着色ボルトとしてご使用ください。
種別
E型用
材質(本体)
真鍮製
寸法L(mm)
10
仕上
頭部グリーン塗装付
ねじの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応