篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
グリーンボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
07567543
品番
BECX-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
プラスドライバーで締め付け可能な六角アプセットタイプです。
用途
アース端子用頭部グリーン着色ボルトとしてご使用ください。
種別
EC・ECK型用
材質(本体)
真鍮製
寸法L(mm)
15
仕上
頭部グリーン塗装付
ねじの呼び
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応