曜日別特売
BECX-10S グリーンボルト 組込みネジタイプ 篠原電機 07567613

グリーンボルト 組込みネジタイプ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ねじの呼びM10
内容量1袋(10個)注文コード07567613品番BECX-10S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
種別EC・ECK型用材質(本体)真鍮製寸法L(mm)16仕上頭部グリーン塗装付材質(スプリングワッシャ)りん青銅製ねじの呼びM10材質(ワッシャ)真鍮製RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-16
用途: ホンダeHEVのアーシングケーブル固定用ボルトとして
その他業種

ホンダeHEVのアーシングケーブル固定用ボルトとして購入。
標準がステンレスボルトのため、真鍮製にすることで抵抗が下がることを期待。
グリーンヘッドで見た目よく、ネジ部は黄色みが強い。写真より鮮やか。
標準はM6、L=16だが、これはL=15。少し短いが問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする