接地端子台

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07567674 品番 AT-50M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

可動バーを開放することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。
極を短絡することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。
可動バーを二段に配置したタイプ(AT-200W)もございますので、条件に応じてご使用いただけます。
ベース部は黒色と緑色のタイプがございます。

用途
電気機器、電路等の接地抵抗の測定にご使用ください。
また、接地端子盤にもご使用いただけます。
材質
(本体ベース)ポリプロピレン製、
(可動/固定バー)銅製ニッケルめっき仕上、
(ボルト/ナット)真鍮製 ニッケルめっき仕上
タイプ可動バー1段タイプ 長さ(mm)148 幅(mm)25 高さ(mm)50 ボルト直径(M)6 取付穴径(Φmm)6.2 種別AT型(可動バー1段タイプ) 材質(本体)ポリプロピレン製 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき仕上 材質(ボルト・ナット)真鍮製

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07567622
2017-12-14
用途:
高圧電力機器の試験
有限会社吉田電機 様 (建設業・工事業)

B種接地の端子台として、高圧機器の絶縁、特性、遮断機能等の試験を行う時に、わに口クリップが接続し易く、ウオールボックス内に収納していますが、希望通りでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする