サンチェッカー

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07567866 品番SP-1N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

周囲の環境により、音でも光でも自由に使いわけができます。
電磁ブザーに較べ、驚くほど電池が長持します。
純測定抵抗は、音、光共500Ωまで。
小型、軽量で携帯に便利です。

用途
制御機器の接点チェック。
制御盤・配電盤の結線チェック。
各種コイルの断線チェック。
トランジスター、ダイオ-ドの不良チェック。
半導体の方向チェック。
2台を利用して、長距離線(多芯ケーブル)の導通チェック。
その他の導通チェック。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×87×22 質量(g)62(電池別) 幅(mm)62 奥行(mm)22 高さ(mm)87 仕様音質:0Ω4kHz、光(率):0Ω(1)・500Ω(0) 消費電流(mA)12/Ω時 電池単4×2コ ディスプレイ光、音 測定電流2mA〜3mA/0Ω時 電池寿命(連続時間)100 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:342

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-30
用途:
竣工検査で接点の動作確認
サービス業

軽くて使いやすい。
背面側にマグネットが付いているとより作業がしやすい。
自分でマグネットシートをカットして貼り付けて使っている。

対象商品:
07567866
2020-05-06
用途:
配線チエッカー
有限会社永田電機 様 (建設業・工事業)

ブザー音も気にすることなく正常に動作します。静寂なところでの使用はLED点灯で使用します。

対象商品:
07567866
2020-03-29
用途:
色々なケーブルのどう通確認に使用してます。
建設業・工事業

赤黒のケーブルをもう少し大きいケーブルにしたほうが使いやすそうです。

対象商品:
07567866
2020-06-12
用途:
現場 導通作業

現場作業にて大変重宝しています。音も聞き取りやすく良否判定時も大変わかりやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
07567866
2018-03-04
用途:
電気工事の導通検査
合同会社マツダ電気 様

先がワニクリップになっているので一人でも作業しやすく大変便利です。

対象商品:
07567866
2020-03-12
用途:
導通試験に仕様
千代田エクスワンエンジニアリング株式会社 様

このサイズでもっと大きな音量が出ると、使う場所がげんていされない。

対象商品:
07567866
2017-08-04
用途:
機器通電チェック

シンプルで重宝しています。
特にもんだいもなくしようできています。

対象商品:
07567866
2020-04-20
用途:
物流設備等の改造時のケーブルチェック
株式会社紀州工業 様 (建設業・工事業)

電気設備担当に成った時点(30数年前)より使用して居りまして、5代目ですかね?使い勝手とサイズが気にっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする