篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
カードホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
07567988
品番
CH-C-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
仕様
標準タイプ[接着固定式・ねじ止め併用]
材質
プラスチック製で裏面に強力ポリウレタンフォーム両面接着テープ(積水化学製♯535)が貼付してあります。
色
半透明
質量(g)
454
寸法A(mm)
66
寸法F(mm)
25
寸法D(mm)
31.5
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
59
寸法G(Φmm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応