篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
カードホルダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
07568006
品番
CH-C-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
仕様
標準タイプ[接着固定式・ねじ止め併用]
材質
プラスチック製で裏面に強力ポリウレタンフォーム両面接着テープ(積水化学製♯535)が貼付してあります。
色
半透明
質量(g)
342
寸法A(mm)
40
寸法F(mm)
15
寸法D(mm)
20.7
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
24.5
寸法C(mm)
34.5
寸法G(Φmm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応