篠原電機
篠原電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
篠原電機の スイッチ
篠原電機の スイッチ用銘板
カムスイッチカバー (マグネット付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07568103
品番
SWC-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
樹脂カバーにマグネットが付いており、取付・取外しが簡単です。
寸法(mm)
90×82×60
色
透明
材質(本体)
AS樹脂マグネット付
用途
カムスイッチの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。
幅(mm)
90
質量(g)
63
奥行(mm)
82
高さH(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応