PTY230 ピグ(R)リペアパティ ピグ 07570596

 

PTY230 ピグ(R)リペアパティ ピグ 07570596
PTY230 ピグ(R)リペアパティ ピグ 07570596
PTY230 ピグ(R)リペアパティ ピグ 07570596

ピグ(R)リペアパティ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(40個)
内容量1箱(40個)注文コード07570596品番PTY230
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は33,980円となります。
参考基準価格(税別)¥34,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

強力な補修が可能です。
スチール、ガラス、石材、プラスチックなど、ほとんどの材質に対応する補修が簡単にできます。
エポキシ剤、硬化剤が一つのチューブに入っています。よく混ぜるだけで使用できます。
20分で硬化し、1時間もすればセメントよりも硬くなります。
ドリルでの穴、ネジ穴を作り、やすりをかけ、研磨し、塗装することもできます。
耐熱温度は約149℃です。
無害ですので水道管の補修にもお使いいただけます。
溶剤が含まれていないため、非揮発性製品です。

用途
燃料タンク、ドラム缶に空いた穴の補修用
コンクリートのひび割れ補修
直径×長さ(mm)20×40種別厚付けパテ材質エポキシ樹脂を主体とするタイプ標準型研磨可能時間(分)80危険物の類別非危険物硬化剤比率10-20%RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※有効期限のめやすは約2年間です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする