フィンダッシュ パックンペンケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 07571107 品番 FINN-7706-53
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500

大容量のヨコ型ペンケース
上部は中身が一目で分かるメッシュ生地なので、必需品も迷わず取り出せます。
がま口の開口部がパックンと大きく開くので、中身が良く見えます。出し入れしやすく、とっても便利です。
「finn''」のロゴがアクセント。シンプルで使いやすいデザインです。
筆記用具だけでなく、化粧品を入れても便利です。
意匠出願中

用途大きく開いて取り出しやすい大容量のペンケース 寸法(mm)縦105×横225×幅90 パンプキン 材質(本体)PVC、ナイロン、ポリエステル 規格ヨコ型 開閉ファスナー 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする