MUMN-7351-00 ムーミン フリーアルバム セキセイ 07571351 MUMN-7351-00 ムーミン フリーアルバム セキセイ 07571351 MUMN-7351-00 ムーミン フリーアルバム セキセイ 07571351

ムーミン フリーアルバム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 07571351 品番 MUMN-7351-00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500

表紙にフォトフレーム付。(Lサイズ写真収容可能)
粘着力が軽い台紙なので、写真用紙の貼り直しが可能です。
ボールペン、色鉛筆などで直接台紙に書くことができます。
スペア台紙の補充枚数16枚(セット分も含めて最大約23枚)
台紙が増やせるビスタイプ。 ・ビスはコインで簡単にはずせます。

用途大人っぽい雰囲気のムーミンと仲間たちがアルバム表紙に!手にするだけで楽しくなる柄 仕様ライトフリー台紙7枚、外ビズ式、表紙にフォトフレーム付(L版写真対応) 材質台紙:紙・PP 寸法(mm)縦181×横190×幅15、台紙:175×181 パーティピンク サイズL判、はがきサイズ 備考1ページにL判写真・ハガキサイズが1枚収容できます。(L判写真は縦横どちらでも収容できます。ハガキサイズは縦のみの収容となります。) 材質(表紙)紙(マットPP加工) 材質(ビス)真鍮 有効寸法(mm)貼付:175×143

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする