KH-2436-00 雅風 ミニフリーアルバム セキセイ 07571396 KH-2436-00 雅風 ミニフリーアルバム セキセイ 07571396 KH-2436-00 雅風 ミニフリーアルバム セキセイ 07571396 KH-2436-00 雅風 ミニフリーアルバム セキセイ 07571396 KH-2436-00 雅風 ミニフリーアルバム セキセイ 07571396

雅風 ミニフリーアルバム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード07571396 品番KH-2436-00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,420
販売価格(税別)
2,200

迫力満点に描かれた「神奈川沖浪裏(グレートウェーブ)」が印象的な表紙。
写真や装飾物も一緒にレイアウトでき、さらにフィルムの上から修正ペンや油性マーカーなどで記入ができます。
コインで簡単に外せるビスで、台紙を増やすことができます。
1ページにLサイズ、ポストカードサイズ2枚、2Lサイズなら1枚の写真が貼れます。
スペア台紙約10枚増やせます。(セット分と含めると最大約20枚)

用途日本の浮世絵師「葛飾北斎」の代表作を表紙にデザインしたミニフリーアルバム。 仕様フリー黒台紙10枚、ビス式 材質台紙:紙、OPP 寸法(mm)台紙:H235×W230 グレートウェーブ サイズL判、はがきサイズ、2L判 材質(カバー)PVC 材質(表紙) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234×241×21
注意
※スペア台紙を増やす場合は、別売りのスペア台紙〈黒〉XP-10F(5枚入)をお買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする