曜日別特売
SEL-2820-90 セパル マグラック A4ヨコ セキセイ 07571448

 

SEL-2820-90 セパル マグラック A4ヨコ セキセイ 07571448
SEL-2820-90 セパル マグラック A4ヨコ セキセイ 07571448
SEL-2820-90 セパル マグラック A4ヨコ セキセイ 07571448
SEL-2820-90 セパル マグラック A4ヨコ セキセイ 07571448
SEL-2820-90 セパル マグラック A4ヨコ セキセイ 07571448

セパル マグラック A4ヨコ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード07571448品番SEL-2820-90
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

A4変形サイズの雑誌も入るA4ワイドサイズのマグネット付収納ラック。収納しながらホワイトボードのようにメモ書きできる機能をプラスした、暮らしやビジネスなど使い方が広がる便利なアイテムです。
仕分けに便利な仕切りシートとインデックスシール付。冷蔵庫やキャビネットなどに貼り付け可能な背面マグネット付。
ポケットが浅めの設計により小さい冊子や郵便物の収納にも便利です。
中身が見えてわかりやすい、透明ポケット仕様。暮らしの中に優しく溶け込むシンプルなデザイン。

用途貼って、仕分けて、メモ書きできるマグネット付収納ラック付属品仕切りシート付(2枚)、インデックスシール付材質インデックスシール:紙、仕切りシート:再生PP 0.3mm厚クリア材質(本体)再生PP1.0mm厚規格A4ヨコ型本体外形寸法(mm)縦×横×幅:245×332×24耐荷重(g)約500収容数(適正)コピー用紙約100枚ポケット内寸法(mm)縦×横×幅:145×330×18
注意
※本製品にホワイトボードマーカーは付属しておりません。
※本体にマグネットを使用しているため、磁気カード、電子機器などの磁力の影響を受けやすいものを近づけないでください。
※マグネットで貼り付けの際は、凹凸の無い平な場所に設置してください。
※表面に傷が付く又はマーカーのインクの種類によって消えにくい場合がございます。表面に黒ずみが残る場合や文字が消えにくい場合は、水ぶき又はアルコール分を含んだウェットティッシュをお使いください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする