AX-8541-00 アゾン アーティストインク 葛飾北斎 セキセイ 07571466 AX-8541-00 アゾン アーティストインク 葛飾北斎 セキセイ 07571466 AX-8541-00 アゾン アーティストインク 葛飾北斎 セキセイ 07571466 AX-8541-00 アゾン アーティストインク 葛飾北斎 セキセイ 07571466 AX-8541-00 アゾン アーティストインク 葛飾北斎 セキセイ 07571466

アゾン アーティストインク 葛飾北斎

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(20mL) 注文コード 07571466 品番 AX-8541-00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800

独自の画風を確立し、世界的にも有名な日本を代表する画家で、ヨーロッパ印象派の発生にも多大な影響を与えた「葛飾北斎」の代表的版画集「富嶽三十六景」から「神奈川沖浪裏」と「凱風快晴」の2種類の絵をイメージしたインクが登場。
筆記感に優れており、滑らかに書けて発色も良い。
水性染料インクなので水に溶ける性質を持っている。色の滲みによって濃淡も表現できる。
絵画作品の解説文が印刷された説明書が付属。

用途浮世絵師「葛飾北斎」の代表作からイメージした色彩を表現したオリジナルインクシリーズ。 材質ボトル:ガラス 寸法(mm)縦35×横35×幅56 容量(mL)20 規格万年筆用水性染料インク 本体質量(g)97 材質(キャップ)PP 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ボトルインクは商品パッケージ裏に記載されている製造年月から約3年を目安にお使いいただくことをおすすめいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする