BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 電設工事関連
BOSCH(ボッシュ)の ストリッパー
BOSCH(ボッシュ)の ワイヤーストリッパー
絶縁ワイヤーストリッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
07571561
品番
1600A02NE7
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。上部のねじにより簡単に任意の径を調整可能。
用途
ケーブルのストリップ作業
材質
【金属部】クロムバナジウム合金鋼
全長(mm)
160
質量(g)
187
適合面積(m
2
)
〜10
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
1000
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表